| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-11309753 Herst.-Nr.: 59810-00000-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der tesa® Einwegroller Korrigieren eco Logo® ist eine clevere Lösung für alle, die privat oder beruflich häufig etwas überschreiben müssen. Der Einwegroller überzeugt durch ein handfreundliches, ergonomisches Design und ermöglicht eine komfortable Benutzung. Das Gehäuse des Rollers ist transparent, so dass Sie immer wissen, wie viel Band sich noch in ihm befindet. Der Einweg-Korrekturroller gehört zum innovativen eco Logo®-Sortiment. Bei allen Produkten dieser Kategorie wird in besonderer Weise auf den Umweltschutz Wert gelegt. - Komfortable, seitliche Anwendung - Liegt perfekt in der Hand - Für Rechts- und Linkshänder geeignet - Präzises, sauberes Korrigieren - Automatische Bandstraffung - Reißfestes Band (PET) - Einwegroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse) - Lösungsmittelfrei - Verpackung aus 80% recyceltem Karton Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Bandlänge | 10 m | | Speicherbandbreite (metrisch) | 4.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |