|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-113001551 Herst.-Nr.: NPA0118-LR04-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |  | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Formfaktor | CFP |  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3000000 h | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 100000 Mbit/s |  | Schnittstelle | CFP |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |