| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-112980008 Herst.-Nr.: SRB004VF2M EAN/GTIN: 745883855674 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihre Geräte mit einem Überspannungsschutz für 900 Joule und nutzen Sie die zwei praktischen USB-C-Anschlüsse. Unsere Produkte sind auf Sicherheit ausgelegt und mit Schutzanzeigen versehen, sodass Sie kontrollieren können, ob Ihre Geräte geschützt sind. Mit USB-C PD sparen Sie Zeit, da Sie kompatible Geräte um bis zu 70 % schneller aufladen können als mit herkömmlichen 5-Watt-Ladegeräten.
900 Joule Überspannungsschutz. Reduzieren Sie Beschädigungsgefahr und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Elektronik- und Haushaltsgeräte.
Praktische Schutzanzeige. An der Schutzanzeige können Sie sehen, ob Ihre Geräte vor Spannungsspitzen geschützt sind und wann es Zeit ist, Ihren Überspannungsschatz auszutauschen.
USB-C PD zum Schnellladen mit PPS-Technologie. Laden Sie kompatible Geräte um bis zu 70 % schneller auf als mit der Standardleistung von 5 Watt. Die PPS-Technologie sorgt dafür, dass Ihre Geräte schnell mit der jeweils optimalen Leistung aufgeladen werden.
USB-C-Anschlüsse. Mit den zwei USB-C-Anschüssen können Sie Platz auf dem Schreibtisch sparen und Ihre Geräte schnell und bequem aufladen.
Smartes Design und 2-m-Kabel sorgen für mehr Flexibilität bei der Platzierung. Minimieren Sie Risken bei der Verwendung von elektrischem Strom und nutzen Sie den Spielraum, den Ihnen ein 2-m-Kabel bietet.
Platzsparendes Modell, das sich auch an der Wand befestigen lässt. Aussparungen können zur Befestigung des Überspannungsschutzes an der Wand oder am Schreibtisch verwendet werden. Weitere Informationen: Energie | Anstieg der Energiemenge | 900 J | | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | | AC-Steckertypen | Typ G (BS 1363) | | Laden per USB | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Anschlüsse und Schnittstellen | Stecker | Typ G (BS 1363) | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Wandmontage | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Anwendbarkeit | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |