Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP25FL Projektionslinse PH1000U, PH1400U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP25FL Projektionslinse PH1000U, PH1400U
NEC NP25FL Projektionslinse PH1000U, PH1400U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11295118
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003278
EAN/GTIN:
     5028695609389
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
0.67:1
Projektionsabstand
1.12 - 3.18 m
Größe des projizierten Bildes
77 - 215
Produktfarbe
Schwarz
Feste Brennweite
14.6 mm
Blende (relative Öffnung)
2,5
Kompatibilität
PH1000U, PH1400U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.386,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.386,99*
€ 8.790,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.333,71*
€ 8.727,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.202,70*
€ 8.571,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.159,86*
€ 8.520,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.153,31*
€ 8.512,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.