Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 507575C Kunstdruckpapier 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 507575C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 507575C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 507575C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112946377
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     507575C
EAN/GTIN:
     3065500175754
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
clairefontaine geschenkpapier
geschenk papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Rollenbreite
700 mm
Rollenlänge
50 m
Merkmale
Blätteranzahl
1 Blätter
Druckmediengewicht
60 g/m²
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
507506C
ab € 18,20*
Sonstiges
Clairefontaine
507529C
ab € 18,24*
Sonstiges
Clairefontaine
507550C
ab € 19,42*
Sonstiges
Clairefontaine
507576C
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.