Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 507529C Kunstdruckpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 507529C Kunstdruckpapier
Clairefontaine 507529C Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112946367
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     507529C
EAN/GTIN:
     3065505075295
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
clairefontaine geschenkpapier
geschenk papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Rollenbreite
700 mm
Rollenlänge
50 m
Merkmale
Druckmediengewicht
60 g/m²
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 50m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 35 m² (ab € 0,52115* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
507506C
ab € 18,20*
Sonstiges
Clairefontaine
507550C
ab € 19,42*
Sonstiges
Clairefontaine
507575C
ab € 19,84*
Sonstiges
Clairefontaine
507576C
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.