Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 507506C Kunstdruckpapier 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 507506C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 507506C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112946365
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     507506C
EAN/GTIN:
     3065500175068
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 250m 60g
geschenk papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Rollenbreite
700 mm
Rollenlänge
50 m
Merkmale
Blätteranzahl
1 Blätter
Druckmediengewicht
60 g/m²
Weitere Suchbegriffe: clairefontaine geschenkpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 35 m² (ab € 0,52* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
507529C
ab € 18,24*
Sonstiges
Clairefontaine
507550C
ab € 19,42*
Sonstiges
Clairefontaine
507575C
ab € 19,84*
Sonstiges
Clairefontaine
507576C
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.