Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96628C Kunstdruckpapier 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96628C Kunstdruckpapier 30 Blätter
Clairefontaine 96628C Kunstdruckpapier 30 Blätter
Clairefontaine 96628C Kunstdruckpapier 30 Blätter
Clairefontaine 96628C Kunstdruckpapier 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945960
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96628C
EAN/GTIN:
     3329680966282
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Blätteranzahl
30 Blätter
Druckmediengewicht
180 g/m²
Zertifizierung
70% PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680966305
ab € 11,95*
Sonstiges
Clairefontaine
96633C
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.