CANSON Zeichenpapier-Spiralblock "C" à grain, A4, 125 g/qm Block mit Mikroperforation, leicht gekörnt, 30 Blatt, 210 x 314 mm, widerstandsfähig, für alle Trockentechniken (C400060603) Die Abbildung...
CANSON Zeichenpapier-Spiralblock "C" à grain, A4, 180 g/qm Block mit Mikroperforation, leicht gekörnt, 30 Blatt, 210 x 314 mm, widerstandsfähig, für alle Trockentechniken (C400060604) Die Abbildung...
CANSON Zeichenpapier-Spiralblock "The WALL", A4, 200 g/qm 210 x 314 mm, weiß, sehr glatt, matt, 30 Blatt, Durchschlagsperre, geeignet für alkoholbasierende Marker, Spraydosen, weich und fexibel, be...
A4 Spiralbuch, 5 mm kariert, 90 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes, OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spez...
A4+ Notebook, 6 mm liniert mit Rand, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne das...
OPTIK PAPER® 100% recycled für leichtes Zeichnen und optimale Ergebnisse. A4 Malblock, 100 Blatt, blanko, mit Perforation. Blanko für alle Arten von Zeichnungen. Extra robuste Kartonunterlage für d...