Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Gigatenne 4TN Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Gigatenne 4TN Satellitenantenne Grau
TechniSat Gigatenne 4TN Satellitenantenne Grau
TechniSat Gigatenne 4TN Satellitenantenne Grau
TechniSat Gigatenne 4TN Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11272823
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     9728/8883
EAN/GTIN:
     4019588728837
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
GIGATENNE Ausseneinheit mit 2 x UNYSAT-Universal-Quattro-LNB. Für den Mehr-Teilnehmer-Empfang der Satellitensysteme ASTRA und Eutelsat.
FreiSatDigital
Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen.

TV und Radio
Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital)

HDTV
HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
0.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Breite
850 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
7400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
880 x 240 x 950 mm
Paketgewicht
9800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,05*
€ 351,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.