Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA extra Power Universal 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA extra Power Universal 10 m Schwarz
TESA extra Power Universal 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11264629
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-00001-05
EAN/GTIN:
     4042448032898
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 24,26*
Ähnlich
tesa
56349-00000-03
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.