Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Relaxdays 4052025432171 Aschenbecher Quadratisch Bambus, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112632033
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025432171
EAN/GTIN:
     4052025432171
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher silber
tischaschenbecher
Dieser Aschenbecher ist ein Must-Have für jeden Raucherhaushalt. Denn der Zigarettenaschenbecher ist sowohl zur Verwendung im Innenbereich als auch auf Terrasse oder Balkon bestens geeignet. In den vier Zigarettenhaltern lassen sich brennende Zigaretten bequem ablegen. Der Tischaschenbecher besteht aus natürlichem Bambus und überzeugt mit seinem quadratischen Design, das auf jedem Tisch ein toller Hingucker ist. Der runde Edelstahleinsatz ist robust und lässt sich leicht reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
370 g
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Braun, Silber
Material
Bambus, Stahl
Anzahl Slots
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: tischascher 15cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.