Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Robust Protective 33 cm (13") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Robust Protective 33 cm (13") Cover Schwarz
Black Rock Robust Protective 33 cm (13") Cover Schwarz
Black Rock Robust Protective 33 cm (13") Cover Schwarz
Black Rock Robust Protective 33 cm (13") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112159274
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00220141
EAN/GTIN:
     4260647339475
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Air (M2, 2022)
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.