Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Protective 33 cm (13") Cover Schwarz, Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Protective 33 cm (13") Cover Schwarz, Karbon
Black Rock Protective 33 cm (13") Cover Schwarz, Karbon
Black Rock Protective 33 cm (13") Cover Schwarz, Karbon
Black Rock Protective 33 cm (13") Cover Schwarz, Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112148710
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00220129
EAN/GTIN:
     4260647339352
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Karbon
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Muster
Kompatibilität
MacBook Air (M2, 2022)
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 13 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 13,5", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.