Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111632908
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0R0BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6500 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
19 h
Akkuladezeit
3 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2220 g
Breite
345 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
38.8 mm
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.05 A
Netzteil Ausgangsspannung
15.6 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Tropfdicht
91 cm
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WWAN
Installiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
Blendfreier Bildschirm
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1145G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.6 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.1 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.195,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.498,30*
€ 2.972,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.405,14*
€ 2.862,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,93*
€ 2.723,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,13*
€ 2.633,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.195,79*
€ 2.612,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 72,92*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,44*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 173,48*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 376,91*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,56*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 61,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 190,92*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 155,79*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 277,64*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 263,60*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 188,60*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 239,96*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 183,05*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM551U
ab € 89,45*
Zubehör
Panasonic
FZ-VEB551U
ab € 393,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.