Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun WK 500 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun WK 500 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz
Braun WK 500 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11143346
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     WK500
EAN/GTIN:
     4210201657750
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,6 l 3000w
Die neuen Braun Multiquick Wasserkocher - formvollendetes und innovatives Design

Braun Multiquick Wasserkocher vereinen einzigartiges Braun Design mit einem Schnellkochsystem für ultimative Leistung. Wasserkochen war noch nie so schnell, einfach und sicher. Die deutsche Technologie garantiert hervorragende Leistung Tag für Tag.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3000 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 3000w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.