Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia 900-5G132-2500-000 Grafikkarte RTX A5000 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia 900-5G132-2500-000 Grafikkarte RTX A5000 24 GB GDDR6
Nvidia 900-5G132-2500-000 Grafikkarte RTX A5000 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111333411
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-5G132-2500-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
768 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A5000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
8192
Energie
Min. Systemstromversogung
230 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Shader Model-Version
6.6
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.956,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,99*
€ 2.539,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,77*
€ 2.517,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,46*
€ 2.434,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,62*
€ 2.379,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,75*
€ 2.328,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.