Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Imou Rex 3D 3K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 2688 x 1620 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111107842
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-GS2DP-5K0W-IMOU
EAN/GTIN:
     6971927237555
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Imou Rex 3D - 3K ist die ideale Sicherheitskamera für den Innenbereich mit PT(Z)-Funktion (355-Grad-Drehung, 90-Grad-Neigung und 8-facher Digitalzoom). Dank ihrer 5-Megapixel-Auflösung bietet die Rex 3D - 3K eine hervorragende Bildqualität. Installieren Sie die Rex 3D-Kamera für den Innenbereich im Handumdrehen, indem Sie die Imou Life-App herunterladen und durch die einzelnen Schritte gehen. Diese Sicherheitskamera verfügt über eine Vollduplex-Zwei-Wege-Konversation (Hören und Reagieren) und hat ein attraktives ""Black Pearl""-Design. Darüber hinaus verfügt die Rex 3D dank Imou Sense über fortschrittliche KI. Diese erkennt nicht nur Personen, sondern auch Haustiere, Fahrzeuge, Pakete und abnormale Geräusche. Wenn keine Überwachung erforderlich ist, kann die Rex 3D in den Privatmodus versetzt werden, bei dem sich das Objektiv im Gehäuse dreht. Dank des eingebauten Scheinwerfers und der Sirene werden unerwünschte Besucher in angemessener Entfernung gehalten. Bildqualität Die 3K- bzw. 5-Megapixel-Auflösung sorgt für kristallklar, hochwertige Bilder. Gleichzeitig sorgt das Bildkompressionsverfahren H.265 dafür, dass hochwertige Aufnahmen und Streams relativ wenig Platz und damit Bandbreite benötigen. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Speicherplatzes und der Bandbreite. Abends aktiviert die Rex die infrarotbasierte 3D-Nachtsicht, bei der alles in Schwarz-Weiß-Tönen deutlich zu erkennen ist. Drehen & Neigen Das Gehäuse der Imou Rex 3D-Überwachungskamera ist motorisiert dreh- und schwenkbar. So bleibt keine Ecke eines Raumes unentdeckt. Über die Imou Life App kann die Kamera aus der Ferne gesteuert werden. Darüber hinaus verfolgt die Kamera bei Erkennung automatisch Bewegungen durch Drehen (355 Grad horizontal) und Neigen (90 Grad vertikal). Imou Sense Die Rex 3D verfügt über eine hochpräzise und intelligente Erkennung dank Imou Sense. IMOU SENSE™ ist ein selbst entwickelter KI-Algorithmus unter der Marke Imou. Dieser Algorithmus ermöglicht es unter anderem, Personen, Fahrzeuge, Haustiere und Pakete genau zu erkennen. Dank seiner leistungsstarken Berechnungsgrundlage beträgt die Reaktionszeit von lMOU SENSE™ zur Erkennung nur 0,02 Sekunden; schneller als einmaliges Blinken zur Erkennung und anschließendes sofortiges Senden einer Benachrichtigung. Babyphone & Haustiere Neben der Absicherung des Hauses eignet sich die Kamera auch perfekt als Babyphone oder zur Überwachung von Haustieren. Mit der Rex 3D haben Sie immer ein Auge auf die Dinge und werden im Falle eines Ereignisses sofort benachrichtigt. Es ist möglich, eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald eine Bewegung oder ein seltsames Geräusch erkannt wird. Reagieren Sie sofort auf ein Ereignis, indem Sie über den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon zuhören und reagieren. Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion ist auch im Dunkeln ein gutes Bild zu sehen. Kurzum, ein großartiges Babyphone oder eine Kamera für Haustiere. Einrichtung Laden Sie die Imou Life-App herunter (iOS, Android oder Windows) und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach dem Einloggen das ""+""-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Die Kamera verfügt über einen integrierten 2,4-GHz-WiFi-Chip. Darüber hinaus verfügt die Kamera über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung. Wählen Sie als Nächstes das Wi-Fi-Netzwerk aus und stellen Sie sicher, dass sich die Kamera während der Installation in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist dann im Handumdrehen einsatzbereit. Für die Aufzeichnung der Bilder können Sie den Imou Cloud Service wählen, aber auch die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR. Intelligente Funktionen in der Imou Life App - Privatsphärenmodus: Auf Knopfdruck verschwindet das Objektiv und nichts wird aufgezeichnet. - Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten in der Woche die Kamera Benachrichtigungen sendet. - Erkennungsbereich: Wählen Sie aus, in welchem Bereich die Kamera für Benachrichtigungen aktiv ist. - Bildspiegelung: Aktivieren Sie diese Option bei der Deckenmontage für eine korrekte Bildanzeige. - Intelligente Szenen: Legen Sie Szenen fest, wie z. B. den Abwesenheitsmodus, in dem die Kamera voll aktiv ist, wenn Sie nicht zu Hause sind. - Mehrere Benutzer: Teilen Sie das Gerät mit mehreren Benutzern, z. B. im Haushalt. Was ist im Lieferumfang enthalten? - Die Kamera - Schnellstart-Anleitung - Schrauben- und Steckersatz - Montageplatte (für die Deckenmontage) - Montage-Aufkleber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Datenschutz
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection, Abnormale Geräuscherkennung
Konfigurierbare Region
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
USB
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Objektivdurchmesser
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
107.4 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
206 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
77 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
40 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
91 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Sphärisch
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auto-Suche
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-GK2CP-3C0WR-IMOU
ab € 35,89*
Zubehör
IMOU
IPC-GK2CP-4C0WR-IMOU
ab € 48,96*
Zubehör
IMOU
IPC-GK2CP-5C0WR-IMOU
ab € 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.