Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ECAM350.75.S Manuell Filterkaffeemaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ECAM350.75.S Manuell Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.75.S Manuell Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.75.S Manuell Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.75.S Manuell Filterkaffeemaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110855102
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132215420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
LatteCrema Hot
Genießen Sie mit De’Longhi hochwertigen Milchschaum für alle Heißgetränke auf Knopfdruck.

Ihr Lieblingskaffee auf Knopfdruck
Dank der One-Touch-Technologie war die Zubereitung eines Getränks noch nie so einfach … Mit der Schaltfläche „My function“ können Sie ein spezielles Rezeptmenü aufrufen, das leicht personalisiert und gespeichert werden kann, um jedes Mal aufs Neue Ihre ultimative Tasse Kaffee zu genießen.

Große Auswahl an Rezepten
Genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke auf Knopfdruck. Wählen Sie aus zahlreichen Milch- und Kaffeezubereitungsmöglichkeiten, darunter 6 One-Touch-Rezepten.

Frischer Kaffee in jeder Tasse
Genießen Sie frischen Kaffee in jeder Tasse, da die Maschine genau die richtige Menge an Bohnen kurz vor dem Brühen frisch mahlt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Milchtank
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Display-Typ
LED
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Doppio+ Herstellung
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Herstellung heißer und kalter Getränke
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,03*
€ 706,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,87*
€ 693,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,22*
€ 639,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.