Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Braun 9-in-1 Styling-Set 5 MGK5410 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110847701
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     446972
EAN/GTIN:
     4210201446972
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
All-In-One Styling-Set Series 5
9-in-1 Set zum Stylen von Bart und Haar.

Einfaches und schnelles Styling zu Hause.

Bart, Haar, Ohren und Nase

Ultrascharfe Klinge
arbeiten mühelos bei jedem Zug.

100 Minuten
konstante Schneidleistung.

Ein Set für alle Zwecke.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Geeignet für
Universal
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Gesicht, Nase
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
8
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.