| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110846404 Herst.-Nr.: 7703 AZURE BLUE ECO SLEEVE EAN/GTIN: 4260709012254 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 14 " | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Aqua-Farbe | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest | | Recyceltes Material | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 345 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 240 mm | | Gewicht | 120 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 335 x 25 x 235 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-tasche 14 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |