Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Rivacase Suzuka 7703 35,6 cm (14") Schutzhülle Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110846381
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7703 AQUAMARINE ECO SLEEVE
EAN/GTIN:
     4260709012247
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Aqua-Farbe
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Kratzresistent
Recyceltes Material
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-tasche 14 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.