Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design RB835K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design RB835K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen
Walther Design RB835K Bilderrahmen Transparent Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110799230
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     RB835K
EAN/GTIN:
     4004122513178
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Rahmenlose Bildhalter KlarglasRahmenlose Bildhalter mit Klarglas. Glas: Klarglas mit geschliffenen Kanten, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: Ösen mit Clipverschluß für Hoch- und Querformat-Aufhängung, ab 30x40cm 2 Jumbo-Aufhänger Verschluss: Clip-VerschlußVerpackung: Karton-Vollverpackung mit Folie, geschrumpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
352 mm
Dicke
10 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
18 x 24 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.