Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design RB318A Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design RB318A Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Transparent
Walther Design RB318A Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110799212
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     RB318A
EAN/GTIN:
     4004122513413
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Rahmenlose Bildhalter Antireflexglas Rahmenlose Bildhalter mit Antireflexglas. Glas: Antireflexglas mit geschliffenen Kanten, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: Ösen mit Clipverschluß für Hoch- und Querformat-Aufhängung, ab 30x40cm 2 Jumbo-Aufhänger Verschluss: Clip-VerschlußVerpackung: Karton-Vollverpackung mit Folie, geschrumpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
181 mm
Dicke
8 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.