Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design BP130V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design BP130V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design BP130V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design BP130V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798158
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     BP130V
EAN/GTIN:
     4004122132843
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Peppers, rechtechteckiges Holzprofil mit matter Oberfläche (Ausnahme Farbe gold und silber) in diversen Formaten und Farben.Leiste: schmales Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben matt: schwarz, grau, eiche, kiefer, nussbaum, buche, mahagoni, polarweissFarben foliert/glänzend: gold, silberGlas: Klarglas, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: V-Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.