| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110798068 Herst.-Nr.: AJ684B EAN/GTIN: 4004122274505 |
| |
|
| | |
| Aluminiumrahmen ChairSchmales Blockprofil mit ganzheitlich eloxierter, matt gebürsteter Oberfläche in vielen Standardformaten, quadratischen Formaten und fünf Farben. Die quadratischen Formate sind mit einem echten Schrägschnitt-Passepartout ausgestattet.Leiste: Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, silber, weissGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: angestanzt, weiss Rückwand: MDF, bis 21 x 29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: Aufhängeösen für Quer- und Hochformat, ab 40x50 cm mit Galerieaufhängung Verschluss: V-Clips /DrehklammernVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 609 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 855 mm | Merkmale | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |