Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design AJ318B Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design AJ318B Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Walther Design AJ318B Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Walther Design AJ318B Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798051
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     AJ318B
EAN/GTIN:
     4004122212217
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen ChairSchmales Blockprofil mit ganzheitlich eloxierter, matt gebürsteter Oberfläche in vielen Standardformaten, quadratischen Formaten und fünf Farben. Die quadratischen Formate sind mit einem echten Schrägschnitt-Passepartout ausgestattet.Leiste: Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, silber, weissGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: angestanzt, weiss Rückwand: MDF, bis 21 x 29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: Aufhängeösen für Quer- und Hochformat, ab 40x50 cm mit Galerieaufhängung Verschluss: V-Clips /DrehklammernVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
191 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.