Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design AJ050G Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design AJ050G Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Gold
Walther Design AJ050G Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Gold
Walther Design AJ050G Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798033
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     AJ050G
EAN/GTIN:
     4004122211883
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen ChairSchmales Blockprofil mit ganzheitlich eloxierter, matt gebürsteter Oberfläche in vielen Standardformaten, quadratischen Formaten und fünf Farben. Die quadratischen Formate sind mit einem echten Schrägschnitt-Passepartout ausgestattet.Leiste: Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, silber, weissGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: angestanzt, weiss Rückwand: MDF, bis 21 x 29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: Aufhängeösen für Quer- und Hochformat, ab 40x50 cm mit Galerieaufhängung Verschluss: V-Clips /DrehklammernVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
408 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
508 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Gold
Abbildung Größe
30 x 40 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.