Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Beko B3RMLNE444HXB Kühlschrank Freistehend 365 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110607813
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     B3RMLNE444HXB
EAN/GTIN:
     8690842522215
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
661 mm
Verpackungstiefe
762 mm
Verpackungshöhe
1932 mm
Paketgewicht
77500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
709 mm
Höhe
1865 mm
Gewicht
69500 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
365 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
No-Frost-System
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,12*
€ 708,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,68*
€ 679,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,56*
€ 655,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,37*
€ 609,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.