| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110534838 Herst.-Nr.: 906.12640 EAN/GTIN: 4057298143779 |
| |
|
| | |
| Mehrfach Steckdosenleiste mit GST18 Die Bachmann STEP Steckdosenleiste (906.12640) ist für die Stromversorgung standardmäßig mit Wieland GST18/3 ausgestattet und kann daher mit unterschiedlichen Leitungseingängen eingespeist werden. Bestückt ist die Mehrfachsteckdose mit 6 zweipoligen Steckdosen, die mit Schutzkontakt versehen sind. Die STEP Steckdoseneinheiten sind vielseitig einsetzbar, beispielsweise für die Montage unter Tischplatten, in Kabelkanälen und Trennwänden. Dafür stehen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten als Zubehör zur Verfügung. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 357.8 mm | | Tiefe | 44 mm | | Höhe | 52 mm | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | AC-Steckertypen | Typ F | | Stromstecker-Typ | Kein Stecker | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |