Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CNE-CHA36W01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CNE-CHA36W01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Canyon CNE-CHA36W01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Canyon CNE-CHA36W01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Canyon CNE-CHA36W01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Canyon CNE-CHA36W01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110493784
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CHA36W01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
36 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
71 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, 1x usb ladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.