Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 40 W
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 40 W
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, transparent, 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110445818
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169188136
EAN/GTIN:
     8720169188136
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
111 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
11.1 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
2.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
485 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169188136
12NC Logistikcode(s)
929003625901
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
872016918813600
Nennlichtstrom
485 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE SRT4
Energie
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.