Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS512GSSD470A Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB SATA 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS512GSSD470A Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB SATA 3D NAND
Transcend TS512GSSD470A Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB SATA 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110386514
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GSSD470A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
560 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
80000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
1210
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.