Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-CR-T1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-CR-T1 Rack Zubehör
Rackmount.IT RM-CR-T1 Rack Zubehör
Rackmount.IT RM-CR-T1 Rack Zubehör
Rackmount.IT RM-CR-T1 Rack Zubehör
Rackmount.IT RM-CR-T1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110377663
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-CR-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
59 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1.3U/2U
Kompatibilität
E300
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.