Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58478 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Goobay 58478 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110329330
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58478
EAN/GTIN:
     4040849584787
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
zum Umschalten zwischen 4x Quellgeräten und 2x Ausgabegeräten

Sorgen Sie mit dem Matrix-Schalter für maximale Flexibilität beim Anschließen Ihrer HDMI™-Bildschirme und -Endgeräte. Der Schalter erlaubt das Umschalten zwischen verschiedenen Quellen und Endgeräten per Fernbedienung ohne mühsames Umstecken von Kabeln.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
380 g
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.