Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Shorts Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Shorts Grau, Weiß
BIG Arbeitsschutz teXXor Shorts Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110279943
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301031178
EAN/GTIN:
     4031301031178
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Die Arbeitsshorts BERMUDA ist aus äußerst reiß- und abriebfestem Gewebe und daher robust, langlebig und pflegeleicht. Das luftige Design und die gute Passform machen sie zu einem perfekten Kleidungsstück mit viel Bewegungsfreiheit bei sommerlichen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Shorts
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Taschen für persönliche Utensilien
8 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
8
Winddicht
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
400 mm
Versandkartonsbreite
320 mm
Versandkartonshöhe
280 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
580 g
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.