| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110279895 Herst.-Nr.: 4031301047438 EAN/GTIN: 4031301047438 |
| |
|
| | |
| Die Jacke SKAGEN bietet alle Vorteile einer Softshelljacke: Wind- und wasserabweisend, hoch Atmungsaktivität und maximale Bewegungsfreiheit. Das Microfleecefutter ist angenehm zu tagen und wärmt zusätzlich.
Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Grau, Weiß | | Größe (S/M/L) | XL | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 3 | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | China | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Material | Material | Elastan, Polyester | | Stoffgewicht | 320 g/m² | | Polyester-Anteil | 94 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |