Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Latzhose Basic Arbeitshose für Industrie und Handwerk, 26, kornblau, 8032 Overall Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Latzhose Basic Arbeitshose für Industrie und Handwerk, 26, kornblau, 8032 Overall Blau
BIG Arbeitsschutz teXXor Latzhose Basic Arbeitshose für Industrie und Handwerk, 26, kornblau, 8032 Overall Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110279894
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301004301
EAN/GTIN:
     4031301004301
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Robuste Latzhosen dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz sowie seitlichem Hosenschlitz zum leichten An- und Ausziehen. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität. Ein langlebiger Klassiker für den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
5
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
380 mm
Versandkartonsbreite
310 mm
Versandkartonshöhe
290 mm
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
760 g
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungshöhe
13.5 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grösse 26
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.