Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTB28 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28 Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28 Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28 Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28 Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110189050
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052315R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine Stahlblechtür ohne Schloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
1250 mm
Paketgewicht
5907 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
1221 mm
Gewicht
5680 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.