Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTT24S Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTT24S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTT24S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTT24S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTT24S Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110184326
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052357R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine transparente Tür mit Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Paketgewicht
2318 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
521 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
621 mm
Gewicht
2229 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.