Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTB16S Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTB16S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB16S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB16S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB16S Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110184090
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052327R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine Stahlblechtür mit Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
2569 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
921 mm
Gewicht
2470 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.