Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTB28S Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB28S Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110183957
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052334R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine Stahlblechtür mit Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
1250 mm
Paketgewicht
5753 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
521 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
1221 mm
Gewicht
5532 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.