Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTB29 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTB29 Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB29 Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB29 Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB29 Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110183674
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052317R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine Stahlblechtür ohne Schloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
1400 mm
Paketgewicht
6715 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
1371 mm
Gewicht
6457 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 145,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.