Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTT19 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTT19 Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTT19 Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110183544
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052351R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine transparente Tür mit Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
1400 mm
Paketgewicht
2737 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
1371 mm
Gewicht
2632 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 202,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.