Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTT13S Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTT13S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTT13S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTT13S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTT13S Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110179773
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052353R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine transparente Tür mit Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
172 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
165 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.