Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN CTB24S Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN CTB24S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB24S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB24S Tür
ABB STRIEBEL & JOHN CTB24S Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110177706
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052322R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
ComfortLine Stahlblechtür ohne Schloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
3056 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
521 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
621 mm
Gewicht
2938 g
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.