Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110137405
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301003120
EAN/GTIN:
     4031301003120
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Robuste Latzhosen dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz sowie seitlichem Hosenschlitz zum leichten An- und Ausziehen. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität. Ein langlebiger Klassiker für den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
5
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
390 mm
Versandkartonsbreite
330 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
880 g
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.