Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110134454
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301016489
EAN/GTIN:
     4031301016489
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Robuste Latzhosen dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz sowie seitlichem Hosenschlitz zum leichten An- und Ausziehen. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität. Ein langlebiger Klassiker für den Arbeitsalltag. Eigenschaften Justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz im Rücken. Hosenschlitz mit 3 Knöpfen, seitliche Öffnungen mit Knöpfen zum leichten An- und Ausziehen. 1 Latztasche mit Reißverschluss, sowie vorgesetzte Tasche mit Stiftfächern. 2 Eingrifftaschen mit doppellagigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. Extra starke Nahtverarbeitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
5
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
380 mm
Versandkartonsbreite
310 mm
Versandkartonshöhe
260 mm
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
580 g
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.