Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Monkey Banana Gibbon AIR Lautsprecher 2-Wege Rot Kabellos 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110020637
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230633
EAN/GTIN:
     4260274230633
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
Das Gibbon AIR 2.0 System ist ein aktives Nearfield Monitor System mit Bluetooth-Technologie – bestehend aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher. Bestückt ist der Speaker mit einem 4“-Polypropylen-Woofer für den Tieftonbereich und mit einem 3/4“-Seidenhochtöner. Mittels der integrierten Bluetooth Technologie lässt sich nahezu jedes mobile Audiogerät kabellos anschließen. Mit einem perfekten Preis-/Leistungsverhältnis zeigt sich dieser kompakte Studiomonitor für vielseitige Multimedia-Anwendungen sowie Studiosituationen geeignet.

Der äußerst kompakte Desktop Monitor ist insbesondere in kleinen Abhörumgebungen oder als Zweitabhöre sehr gut geeignet. Aber auch im Office, für´s Gaming oder zu Hause ist kabelloser HiFi-Genuss in einem modernen und stylischen Gehäuse das ideale Lautsprechersystem.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Frequenzbereich
60 - 22000 Hz
Impedanz
20000 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Übergangsfrequenzen
3000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
218.7 mm
Gewicht
5600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Audio-RCA-Eingänge
2
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Audio (3.5mm) to RCA
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Nutzung
Haus
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Speaker, aktiv-lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.