Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire A3SP14-31PT-317T Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109981667
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KENEG.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Schlank, leicht und vielseitig
Mit seinem vielseitigen 360°-Scharnier können Sie ganz einfach zwischen Notebook- oder Tablet-Modus wechseln – und allem, was dazwischen liegt! 18,9 mm schlank und 1,7 kg1 leicht – Dieses 2-in-1 Convertible-Notebook passt sich an jede Situationen an.

Benutzerfreundlicher Touchscreen
Machen Sie Notizen, Skizzen oder teilen Sie Ihre Arbeit ganz einfach auf dem reaktionsschnellen 14-Zoll-WUXGA (1920 x 1200) IPS-Touchscreen1 – mit Unterstützung für Acer Active Stylus2, Acer BlueLightShield und einem Seitenverhältnis von 16:10.

Praktische Leistungsfähigkeit
Mit der zuverlässigen Leistung der neuesten Intel Core i3 Prozessoren der N-Serie1 mit 8 GB1 RAM und 1TB1 SSD können Sie Ihre täglichen Aufgaben blitzschnell zu jeder Zeit erledigen.

Intelligente Funktionen
Mit Windows 11 und neuen Animationen, Schaltflächen und Umschaltoptionen erreichen Sie jedes Ziel. Erleben Sie klare Videoanrufe mit der Acer TNR-Lösung und PurfiedVoice mit KI-Rauschunterdrückung.

Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus ermöglichen Wi-Fi 6 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität bei allem, was das Leben für Sie bereit hält.

Freundlicher zur Umwelt
Das Aspire 3 Spin 14 ist zu 100 Prozent in recycelbaren Materialien3 verpackt, hat einen Rückdeckel aus 30 % recyceltem Kunststoff4 und ist außerdem mit der Energy Star-Zertifizierung versehen. So sind Sie in der Lage, eine umweltbewusste Entscheidung zu treffen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
40 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9.5 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1540 g
Breite
319.8 mm
Tiefe
227.9 mm
Höhe
18.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
35.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-N305
Prozessor Boost-Frequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,00*
€ 862,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,97*
€ 855,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,17*
€ 826,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,95*
€ 807,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,51*
€ 763,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.